曜日別特売

コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ

コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

クラス最小 変位センサ

用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
測定範囲(mm)
適合規格
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25892336CD22-35VM12約60アナログ電圧タイプ±15EN 60947-5-7/IEC 60825-1コネクタ中継式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892345CD22-15AM12約60アナログ電流タイプ±5EN 60947-5-7/IEC 60825-1コネクタ中継式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892354CD22-15VM12約60アナログ電圧タイプ±5EN 60947-5-7/IEC 60825-1コネクタ中継式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892363CD22-35AM12約60アナログ電流タイプ±15EN 60947-5-7/IEC 60825-1コネクタ中継式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892379CD22-100-485M122約60RS-485通信タイプ±50EN 60947-5-2/IEC 60825-1コネクタ中継式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892388CD22-100A2約90アナログ電流タイプ±50EN 60947-5-7/IEC 60825-1コード式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892397CD22-100V2約90アナログ電圧タイプ±50EN 60947-5-7/IEC 60825-1コード式
68,800
67,980
74,778(税込)
当日出荷
25892406CD22-15A約90アナログ電流タイプ±5EN 60947-5-7/IEC 60825-1コード式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892415CD22-15V約90アナログ電圧タイプ±5EN 60947-5-7/IEC 60825-1コード式
68,800
67,980
74,778(税込)
当日出荷
25892424CD22-35-485M12約60RS-485通信タイプ±15EN 60947-5-2/IEC 60825-1コネクタ中継式
68,800
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25892433CD22-35A約90アナログ電流タイプ±15EN 60947-5-7/IEC 60825-1コード式
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25892449CD22-35V約90アナログ電圧タイプ±15EN 60947-5-7/IEC 60825-1コード式
68,800
67,980
74,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする