自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.4、モニター部:約3.6電源(V)AC100-240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:8、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59最大消費電力(W)18コントラスト比1000:1スタンドあり解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:170°、標準値:160°寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度5ms(黒→白→黒)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper)動作温度(℃)5~35取付穴ピッチ(mm)100×100表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ17型パネル駆動方式TNVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可内容量1台