タカショー
アーバンアーチ
鉢植えで育てたバラをそのままアーチに絡めることができます。直植えできないベランダなどでも憧れのアーチがつくれます。
材質
スチール
幅(mm)
1450
質量(kg)
約6
色
ブラック
質量(g)
6
有効内寸(mm)
(プランター)約Φ320×高さ270
耐荷重(kg)
16まで(プランター1個あたり/目安値)
間口・幅(mm)
約750
保証期間
5年保証(天板のみ) テーブルとして使用不可となった場合、天板を交換します。※色の変化は保証外です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅145cm×奥行35cm×高さ190cm
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906275
GSTR-RG03
¥
28,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません