曜日別特売

アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット

アル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショーアル・カウン ダイニングテーブル 5点セット - タカショー

重量感がある上品なデザインのテーブルセット。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。テーブルは幅140cmで、広々使える大きめサイズ。チェアーは奥行き62cmでゆったり座れます。軽くて、サビに強いアルミ製。テーブル、チェアーともに設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

セット内容テーブル1台、チェアー4脚材質アルミニウム鋳物質量(kg)(テーブル)約18、(チェアー)約7.5ブラック取付穴径(パラソル)約Φ4.8cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約幅140cm×奥行70cm×高さ72cm、チェアー:約幅56cm×奥行62cm×高さ91cm座面高(cm)約44.5内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906318GSTY-12S5
234,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1¥5,200/税込¥5,720
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする