曜日別特売

アル・カウン ベンチ

アル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショーアル・カウン ベンチ - タカショー

重量感がある上品なデザインのチェアー。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。お庭のデコレーションやアクセントにも使えます。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

材質アルミニウム鋳物幅(mm)1190質量(kg)約14.5質量(g)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅119cm×奥行60cm×高さ92cm座面高(cm)約44.5内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906336GSTY-12B
69,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする