曜日別特売

イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン

イージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショーイージーキャリー ダイニングテーブルラタン調 ブラウン - タカショー

折りたたんでさっと収納できるオシャレなラタン調ガーデンファニチャー。重量感のあるしっかりとしたつくりで、ガーデンパーティーのテーブルとして、また作業台として、多目的に使えます。天板は樹脂製なので、汚れても水洗いができ、お手入れも簡単です。持ち手が付いているので、持ち運びも便利です。面倒な組み立てもありません。

材質天板:高密度ポリエチレン、フレーム:スチール幅(mm)1800質量(kg)約12.8ブラウン質量(g)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×760×730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×奥行76cm×高さ73cm内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906397ECF-T01BR
12,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする