タカショー
クライミングアーチ
シンプルなデザインのアーチ。つる性植物を絡ませるのに最適です。
材質
スチール
幅(mm)
1100
質量(kg)
約5
色
ブラック
質量(g)
5
間口(mm)
約幅1070×高さ2185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm
地上高さ(cm)
約220
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.07MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906573
GSTR-RC07
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
1
お送りできません