曜日別特売

クライミングアーチ リーフ

クライミングアーチ リーフ - タカショークライミングアーチ リーフ - タカショークライミングアーチ リーフ - タカショークライミングアーチ リーフ - タカショー

つる性植物を絡ませるのに最適。つるが絡む前でもデザインアーチとして庭での存在感をだします。

材質スチール幅(mm)1100質量(kg)約6ブラック質量(g)6間口(mm)約幅1070×高さ2185寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm地上高さ(cm)約220内容量1セット
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906589GSTR-RC08
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥1,100/税込¥1,210
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする