クライミングアーチ ローズキャッスル

クライミングアーチ ローズキャッスル - タカショー

通常のアーチよりも奥行きがあるので、バラなどのつる性植物の誘引が容易にできます。

材質スチール幅(mm)1200質量(kg)約12ブラック質量(g)12間口(mm)約幅1160×高さ2255寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行55cm×高さ253cm地上高さ(cm)約227.5内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906598GSTR-RC10
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方1¥3,750/税込¥4,125
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする