曜日別特売

サニー ストレートアーチ

サニー ストレートアーチ - タカショーサニー ストレートアーチ - タカショーサニー ストレートアーチ - タカショーサニー ストレートアーチ - タカショー
(1件のレビュー)

重厚感のある、ゴージャスなアイアンアーチ。立体的にバラ等のつる性植物を誘引し、庭を美しく彩ることができます。

材質スチール幅(mm)1804質量(kg)20.2間口(mm)約幅1160×高さ2080寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1804×500×2365寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×奥行50cm×高さ237cm地上高さ(cm)約210内容量1セット
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906616GSTR-AR04
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906616
2022-06-08
用途: 葡萄の緑のカーテンを作りたくて購入しました。

ネジ締めが大変だったけど出来栄えに満足です。
高さが足りなかったのでパイプで工夫しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする