タカショー
ストラトス パビリオン
存在感のある美しいガゼボをお庭のフォーカルポイントに。
材質
スチール
幅(mm)
3040
質量(kg)
約43
色
黒
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3040×3040×3620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅304cm×奥行304cm×高さ362cm
内容量
1セット
取扱説明書:
(2.5MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906643
GSTR-PA02
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
1
お送りできません