曜日別特売

テーブルセットローズ

テーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショーテーブルセットローズ - タカショー
(1件のレビュー)

バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。

内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(kg)
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906668SGT-15VNテーブル1台、チェアー2脚アルミニウム鋳物・鉄鋳物(テーブル)約7.4、(チェアー)約6青銅色約40
39,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25906677SGT-15WNテーブル1台、チェアー2脚アルミニウム鋳物・鉄鋳物(テーブル)約7.4、(チェアー)約6ホワイト約40
39,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68827099SGT-15VN/PSテーブル1台、チェアー2脚、パラソル1本、パラソルベース1台天板・座面・背もたれ:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレンテーブル:約7.4、チェアー:約6、パラソル:約4、パラソルベース:約7テーブルセット:青銅色、パラソル:グリーンチェアー:約40
58,200
47,880
52,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68827108SGT-15WN/PSテーブル1台、チェアー2脚、パラソル1本、パラソルベース1台天板・座面・背もたれ:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレンテーブル:約7.4、チェアー:約6、パラソル:約4、パラソルベース:約7テーブルセット:ホワイト、パラソル:ベージュチェアー:約40
58,200
47,880
52,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68827117SGT-15VN/TGF-134点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄テーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11青銅色チェアー:約40、ベンチ:約43
76,000
59,880
65,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68827126SGT-15WN/4S4点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄テーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11ホワイトチェアー:約40、ベンチ:約43
76,000
59,880
65,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68827135SGT-15VN/6S6点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台、パラソル1本、パラソルベース1台天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレンテーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11、パラソル:約4、パラソルベース:約7テーブルセット:青銅色、パラソル:グリーンチェアー:約40、ベンチ:約43
95,200
74,880
82,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68827144SGT-15WN/6S6点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台、パラソル1本、パラソルベース1台天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレンテーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11、パラソル:約4、パラソルベース:約7テーブルセット:ホワイト、パラソル:ベージュチェアー:約40、ベンチ:約43
95,200
74,880
82,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906668
2022-06-14
用途: 作業休憩時、くつろぎ時
戸田興業電気・ガス・熱供給・水道業

耐久性はわかりませんが、価格の割に満足のゆく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする