タカショー
フロール ガーデンチェアー
プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。
材質
アルミニウム鋳物
幅(mm)
435
質量(kg)
約4.5
色
グリーン
質量(g)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅43.5cm×奥行47.5cm×高さ94cm
座面高(cm)
約44
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906817
IGF-C04
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
1
お送りできません