タカショー
フロール ガーデンテーブル
プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。
材質
アルミニウム鋳物
幅(mm)
805
質量(kg)
約8.7
色
グリーン
質量(g)
8.7
取付穴径
(パラソル)約Φ4cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅80.5cm×奥行80.5cm×高さ72.5cm
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906826
IGF-T05
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません