フロール カフェテーブル 3点セット

フロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショーフロール カフェテーブル 3点セット - タカショー

プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。

セット内容テーブル1台、チェアー2脚材質アルミニウム鋳物質量(kg)(テーブル)約5.5、(チェアー)約4.5グリーン取付穴径(パラソル)約Φ4.3cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約幅60cm×奥行60cm×高さ71.5cm、チェアー:約幅43.5cm×奥行47.5cm×高さ94cm座面高(cm)約44内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906835IGF-TS01
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする