ベジトラグウォールハガーフレーム温室セット

ベジトラグウォールハガーフレーム温室セット - タカショーベジトラグウォールハガーフレーム温室セット - タカショー
(2件のレビュー)

温室カバーとフレームのセットです。
ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。

材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン付属品固定金具2個内容量1セット
注意
※商品に木製のプランター本体(VegTrug)は含まれません。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907009VGT-A04L1796約2.7L2.74約幅179.5cm×奥行41.5cm×高さ61cm
10,500
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25907018VGT-A04S995約1.9S1.84約幅99.5cm×奥行41.5cm×高さ61cm
7,500
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: ベランダ園芸の遮光
個人

今年はツツジ苗を沢山植えました。南向きベランダなので、夏場の直陽での葉焼け予防に遮光幕をかけるためのフレームとして使用。組み立て寸法がやや短かった?ので、パイプを一部切断し中に一回り細い手持ちのパイプを入れて延長し、ジャストのサイズに。カーブしたフレームは使用せず、直線部分を高さ調整に転用。奥行きも調整。(パイプカッターの手持ちがあるので・・・。

対象商品 : 25907018
2022-11-15
用途: プランタ用の保温に使用
卸売・小売業

サイズを若干間違えましたが、少しの工夫で満足に使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする