曜日別特売

ベジトラグフレーム温室セット

ベジトラグフレーム温室セット - タカショーベジトラグフレーム温室セット - タカショー
(1件のレビュー)

温室カバーとフレームのセットです。

材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン付属品固定金具2個内容量1セット
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907027VGT-A01L1795約2.9L2.85約幅179.5cm×奥行72cm×高さ60cm
14,000
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25907036VGT-A01S995約2S1.95約幅99.5cm×奥行72cm×高さ60cm
9,800
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907027
2021-11-01
用途: ベジトラグには必需品
その他業種

夏の初めに遮光ネットを固定するためのフレームが欲しくて、いずれ冬にはカバーも使えるし、と思って購入しました。気温も下がり始めカバーをかけました。中の四隅にベルクロでフレームに固定できる様になっていて、カバーもしっかり厚みがあってなかなかしっかり出来ているので耐久性はありそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする