曜日別特売

カラールーペ

カラールーペ - アルファーミラージュカラールーペ - アルファーミラージュカラールーペ - アルファーミラージュ
(1件のレビュー)

高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。

倍率10寸法(mm)22×53×18質量(g)34レンズ径(Φmm)18内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907255グリーン 365グリーン 365
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25907264ブルー 363ブルー 363
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
25907273レッド 367レッド 367
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25907289ブラック 361ブラック 361
1,500
取扱い終了
25907298ホワイト 368ホワイト 368
1,200
取扱い終了
25907307ブラック赤模様 1059ブラック赤模様 1059
1,200
取扱い終了
25907316ブラック緑模様 1062ブラック緑模様 1062
1,200
取扱い終了
25907325ブラック金模様 1068ブラック金模様 1068
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907289
2020-08-28
用途: ドリルなどの、刃先の状態を確認するのに使っています。
製造業

価格が安いのに、充分に使えると思います。レンズのサイズがあと一回り大きければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする