CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大)
パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。分別ゴミの種類に応じて、専用の蓋〔YW-154L-OP〕(別売)が自由に組合せ可能。高さが調節できるアジャスター付き。
容量(L)
約85
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×739
色(本体)
W
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
ボディのみ、蓋(YW-154L-OP)は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57364283
YW-154L-ID
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300