レーザー墨出器

レーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズ

●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です
●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています
●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます
●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です
●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです
●長時間駆動(約14時間)できるので便利です

用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m内容量1セット
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※レーザー光を直接のぞかないでください
※他の人の目や顔にレーザーを向けないでください
※分解や改造はしないでください
※長時間使用しない時は電池を取外してください
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907404LL-50
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする