グリーンレーザ墨出器

グリーンレーザ墨出器 - 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ墨出器 - 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ墨出器 - 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ墨出器 - 京セラインダストリアルツールズグリーンレーザ墨出器 - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です
●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です
●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です
●プロのセカンド機としても使用できます
●自動補正外警告機能付きです
●マグネットクランプ付で軽天作業もできます

用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m内容量1セット
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※レーザー光を直接のぞかないでください
※他の人の目や顔にレーザーを向けないでください
※分解や改造はしないでください
※長時間使用しない時は電池を取外してください
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907413LL-50G
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907413
2024-06-03
用途: 内装関連の作業時に
医療・福祉・介護関連業

墨だしをするときの省力化と思い購入。 専用機なので同然に機能するのですが、想像より
レーザーの到達範囲が狭く、少々残念。やはり、値段も重要な要素ですね。

対象商品 : 25907413
2022-03-09
用途: 展覧会で陳列の際額の位置決めに使用
アダチ創芸

F6号から20号の小品展で、陳列高さを決める時に使う。明るくて見やすく効率よく作業出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 25907413
2021-08-16
用途: 住宅インスペクション用
建設業・工事業

軽い。小さい。見やすい。360度回転する。そしてお手頃価格!安心の日本メーカー製。大工さんには物足りのかもしれませんが、プロ用でこの品質でこの価格はありがたいです。

対象商品 : 25907413
2021-02-22
用途: 自宅のリフォーム

商品の説明写真等では分かりませんが、位置どりを引けば、天井まできれいに照射します。この商品を買う際に迷ったのが天井まで照射するのか否かでした。線メーカーのHPでもこの点に関する情報が無く、正面だけの照射でも仕方ないと諦めて購入しました。しかし実際は天井までクリアに照射し、少しもうけた気まちでした。線はクリアでプロ機のサブといいうキャッチフレーズは間違いないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25907413
2020-03-27
用途: 壁装材の施工
建設業・工事業

とても見やすいグリーンレーザでコスパ最高、付属のマグネットも、とても便利。取引先の建設会社の社長や職人仲間達からも高評価。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする