モノタロウ

プラグ エアダスター用

プラグ エアダスター用 - モノタロウプラグ エアダスター用 - モノタロウプラグ エアダスター用 - モノタロウプラグ エアダスター用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

エア配管の接続に

用途エアダスター用の交換継手です材質エアー接続口プラグ流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907989-G1/4
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25907998-M12×1.0
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907998
2023-04-30
用途: エアダスター、ホース取り行けをにワンタッチカプラーに交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

エア関係って規格やサイズが色々あって、いざお店で購入しようとすると、分からなくなってしまうが、モノタロウさんなら、ゆっくり調べて、間違いなく購入できるので有難いです。価格もホームセンターより安くても、問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする