曜日別特売

フリースタイルサーモグラフィ

フリースタイルサーモグラフィ - 日本アビオニクス

カメラヘッドとコントローラを脱着できる新発想のサーモグラフィカメラです。
さまざまな計測スタイルをとれるので、使い方次第で多彩なシーンで活躍させることができます。
カメラヘッドとコントローラが回転・分離できるため、全方位で安全かつ楽な作業姿勢で、これまで困難だった計測が簡単に行えます。
ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能。耐環境温度性能70℃のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能。
タッチパネルによって、直感的な操作が可能。手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー。

用途プラントの維持管理、IoT向け電子部品の熱設計、中古住宅の性能評価付属品キャリングケ-ス、microSDカ-ド、microSDカードアダプタ、USBACアダプタ、microUSBケ-ブル(給電、通信兼用)、ネックストラップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500LT)寸法(mm)カメラヘッド:30×40×130(突起部、ケーブル含まず)、コントローラー:169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず)質量(g)カメラヘッド:約100、コントローラー:約400(バッテリ内蔵、ケーブル含まず)測定範囲(℃)-20~350精度±2℃ or ±2%(指示値表示階調:256/128/64/16階調、可視画像:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)保護等級IP64相当検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)測定波長(μm)8~14温度分解能(℃)0.05℃ at 30℃動作温度、湿度範囲カメラヘッド:-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと)記録ファイル形式熱画像:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視像:静止画(JPEG、熱画像と同時記録)フォーカスフォーカスフリーRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数240×240フレームレート7.5Hz内容量1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
測定距離(mm)
空間分解能(mrad)
測定視野角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907928F50A-ONL(外部)ファイル転送:USB2.0(MTP)、リアルタイム転送:USB2.030cm~∞2.835°×35°
650,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25907937F50B-ONL(外部)ファイル転送:USB2.0(MTP)、リアルタイム転送:USB2.010cm~∞5.370°×70°
650,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25907946F50A-STD(外部)USB2.0(MTP)30cm~∞2.835°×35°
550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25907955F50B-STD(外部)USB2.0(MTP)10cm~∞5.370°×70°
550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25907964F50A-BAS(外部)USB2.0(MTP)30cm~∞2.835°×35°
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25907973F50B-BAS(外部)USB2.0(MTP)10cm~∞5.370°×70°
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする