曜日別特売

スコッチ テープディスペンサー

スコッチ テープディスペンサー - 3M(スリーエム)スコッチ テープディスペンサー - 3M(スリーエム)スコッチ テープディスペンサー - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。

最大テープ幅(mm)19仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可トラスコ品番136-5943セット内容メンディングテープ材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム質量(g)287シリーズScotchテープ種類小巻本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63適合紙管(mm)25繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911613C29-BK
850
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25911613
2022-12-07
用途: デザインがとても気に入りました
サービス業

机の上の文房具も、お気に入りがあると「うれしい」ですね。ちょっとした事ですが、お気に入りがあるだけで、なぜかうれしい。

対象商品 : 25911613
2022-09-13
用途: テープカッターに使用
株式会社喜田アイデイア製造業

安価で、コンパクトで使いやすいが。軽量なので本体ごと引き出されるので底に滑り止めが有ればいい

1が参考にしています
対象商品 : 25911613
2021-11-29
用途: 薄紙を使っての包装など
株式会社ビギ卸売・小売業

コンパクトでとても使いやすいので、30年以上前からこのタイプを使っています。
引き出しにも入るので、出しておきたくない時に便利です。ただ、以前のものに比べると
おもり?が軽くて片手でテープを切れないのが難点です。改良していただけたらありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする