曜日別特売

抵抗足曲キンク工具(静電対策品)

抵抗足曲キンク工具(静電対策品) - goot(太洋電機産業)抵抗足曲キンク工具(静電対策品) - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。

用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911699YP-201AS
10,720
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25911699
2020-06-15
用途: 電子部品 リードフォーミング

使用感は◎!、グリップが良い為なのか、前に使用していた工具より軽く感じられました。あと長さ調整用の当たりがあるのも助かります。部品を一定のリード長で加工出来、見栄え、作業効率も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする