電子レジスター JET120

電子レジスター JET120 - クローバー電子電子レジスター JET120 - クローバー電子電子レジスター JET120 - クローバー電子電子レジスター JET120 - クローバー電子
(2件のレビュー)

シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。

種別登録部門数:4、登録担当者数:8仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート付属品取扱説明書、ドロアーキー×2質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※領収書発行機能はありません。
※文字入力はできません。
※レシート発行専用機です(ジャーナルなし)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911708JET120
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-16
用途: お店のお会計
カレーうどん専科 さが飲食業

買ってまだ1年半で紙送りの歯車が壊れました!
残念です

3が参考にしています
対象商品 : 25911708
2019-11-28
用途: 金銭管理
その他業種

注文後、とても早く届き満足しています。ありがとうございます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする