単管用 スタンド U字型
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
内容量1台
注意
※用途以外の使用はしないでください。※ケガ防止のため、ご使用時は必ず手袋などを着用してください。
※配送上で塗装面がはがれたりするおそれがあります。予めご了承ください。
安全用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-14
- 用途:
- 太陽光設備に
有限会社東光 様
太陽光設備の足場に使いました,強度もありとても満足です,またバリケードにもいい感じでした,
- 対象商品:
- 25921289
2023-05-19
- 用途:
- 道路からの入り口のバリケードとして
東の麓酒造有限会社 様
(製造業)
思っていたより軽く使いやすい。以前プラスチックの物を使用していましたが雪で壊れたので金属製にしてみました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 25921289
2020-08-16
- 用途:
- 会社の駐車場で夜間無断使用防止に使用
不動産業
プラスチック製のものを使用していましたが、かなり劣化したのでこちらを購入しました。
金属製なのに値段もあまり変わらず、しっかりしたものが購入でき満足です。