吹付けプレート 文字高100(数字)

吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高100(数字) - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP板厚さ(mm)1縦(mm)200横(mm)170内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911848文字高100 数字00200170
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
25911857文字高100 数字11200170
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25911866文字高100 数字22200170
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25911875文字高100 数字33200170
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25911884文字高100 数字44200170
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25911893文字高100 数字55200170
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25911909文字高100 数字66200170
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25911918文字高100 数字77200170
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25911927文字高100 数字88200170
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25911936文字高100 数字99200170
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25911945文字高100 NONo200170
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25911954文字高100 ー-200170
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25911963文字高100 数字0~9セット0~9200170
オープン
8,988
9,887(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする