吹付けプレート 文字高150(アルファベット)

吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高150(アルファベット) - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP板厚さ(mm)1質量(g)30縦(mm)300横(mm)255内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25912627文字高150 アルファベット AA300255
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25912636文字高150 アルファベット BB300255
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25912645文字高150 アルファベット CC300255
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
25912654文字高150 アルファベット DD300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912663文字高150 アルファベット EE300255
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
25912679文字高150 アルファベット FF300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912688文字高150 アルファベット GG300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912697文字高150 アルファベット HH300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912706文字高150 アルファベット II300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912715文字高150 アルファベット JJ300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912724文字高150 アルファベット KK300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912733文字高150 アルファベット LL300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912749文字高150 アルファベット MM300255
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912758文字高150 アルファベット NN300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912767文字高150 アルファベット OO300255
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912776文字高150 アルファベット PP300255
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912785文字高150 アルファベット QQ300255
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912794文字高150 アルファベット RR300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912803文字高150 アルファベット SS300255
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912819文字高150 アルファベット TT300255
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912828文字高150 アルファベット UU300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912837文字高150 アルファベット VV300255
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912846文字高150 アルファベット WW300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912855文字高150 アルファベット XX300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912864文字高150 アルファベット YY300255
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912873文字高150 アルファベット ZZ300255
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする