吹付けプレート 文字高300(アルファベット)

吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(アルファベット) - グリーンクロス
(1件のレビュー)

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP板厚さ(mm)1質量(g)60縦(mm)400横(mm)400内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25913144文字高300 アルファベット AA400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913153文字高300 アルファベット BB400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913169文字高300 アルファベット CC400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913178文字高300 アルファベット DD400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913187文字高300 アルファベット EE400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913196文字高300 アルファベット FF400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913205文字高300 アルファベット GG400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913214文字高300 アルファベット HH400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913223文字高300 アルファベット II400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913239文字高300 アルファベット JJ400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913248文字高300 アルファベット KK400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913257文字高300 アルファベット LL400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913266文字高300 アルファベット MM400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913275文字高300 アルファベット NN400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913284文字高300 アルファベット OO400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913293文字高300 アルファベット PP400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913309文字高300 アルファベット QQ400400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913318文字高300 アルファベット RR400400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913327文字高300 アルファベット SS400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913336文字高300 アルファベット TT400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913345文字高300 アルファベット UU400400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913354文字高300 アルファベット VV400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913363文字高300 アルファベット WW400400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913379文字高300 アルファベット XX400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913388文字高300 アルファベット YY400400
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25913397文字高300 アルファベット ZZ400400
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25913293
2023-03-10
用途: 外壁に文字入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさも形も希望通りで、イメージした通りに文字入れができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする