モノタロウ

こて先クリーナー

こて先クリーナー - モノタロウこて先クリーナー - モノタロウ
(42件のレビュー)

水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。

用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71内容量1個
注意
※錆びてしまいますので本製品に水を加えないで下さい。
※フラックスは含んでいません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921858-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921858
2026-01-23
用途: 電子工作
サービス業

スポンジタイプを使用していましたが、
温度低下が少なく、余分なはんだの除去も容易で、
扱いやすいです。

2026-01-06
用途: こてに付いた余分なハンダを取除く為。
自動車・二輪車・自転車関連業

コテに付いた古いハンダをキレイに取除けました。
次からは、作業後に綺麗にしてから収納する事ができました。

2025-11-04
用途: ワッペンのヒートカット
卸売・小売業

こて先が細いので作業中溶けた素材が結構まとわりつくのですが、いちいち拭き取らなくてよく、非常に楽ちんになりました。

2026-02-05
用途: 電子工作

ハンダもきれいに除去できてよろしいのですが、本体が軽いので滑って行ってしまいます。固定すれば完璧です

2024-09-26
用途: ヒートカッターの刃先の清掃

ヒートカッターで樹脂をカットする作業。刃先に溶けた樹脂が付着すると切れなくなるので、刃先を綺麗にする為に使用。今回、試しに使ってみたが、作業の効率が良くなったと感じる。本体はスチール製だが軽いので、作業台に両面テープで貼り付けた。

対象商品 : 25921858
2024-12-03
用途: 販売機器の検査及び修理など
新本工業建設業・工事業

とても使いやすく、実用性のある商品です。スポンジなどより簡単にコテ先のメンテができます。

対象商品 : 25921858
2024-05-28
用途: コテ先クリーニング
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

ハンダ付けが得意な友人がいて、職場でも修理や補修でハンダこてを使い慣れているとのことで、ハンダ付けを手伝ってもらってたら、「金タワシのようなのない?」と言われ、なにそれ?そこのスポンジでよくないの?と聞いたら、いやいや金タワシの方が、次のところに付けるときの拭き取りにいいよ、、と教えられたのを覚えていて、ふとモノタロウさんを見てたら、そんなモノがあるを見つけて、購入してみました。
全然、スポンジよりいい!しかもお手頃価格だし

対象商品 : 25921858
2024-06-04
用途: はんだごてのメンテナンスに
サービス業

作業時にこけることなく使用できるので、安心して利用させてもらっています。
価格もお安いので購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする