曜日別特売

ファイバー折尺(CM)1M×5折

ファイバー折尺(CM)1M×5折 - DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折 - DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折 - DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折 - DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折 - DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折 - DBLTACT
(2件のレビュー)

グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです!
選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。
90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。

全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916748DT-FOJ-BKブラック
オープン
519
571(税込)
当日出荷
25916757DT-FOJ-WHホワイト
オープン
519
571(税込)
当日出荷
25916766DT-FOJ-YLイエロー
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25916766
2021-09-10
用途: 畑作業・竹の寸法切り・その他計測
その他業種

フアイバー制は木製より使いやすい 2m物はシナルので扱いづらい

1が参考にしています
対象商品 : 25916748
2019-08-04
用途: 鉄筋の割付け

安いので購入したが、ちょっとしなるとすぐ折れる。
1ヶ月で3個折れた。
ファイバーは入って無く、ただのプラスチックなので折れやすい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折尺の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_2/
2023-03-16

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする