28.8Vハンマードリル

28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)28.8Vハンマードリル - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

圧倒的なパワーで連続作業に強い!
大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。
「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。
小型・軽量でオアワフル集じん。
振動を約30%低減し、疲れを軽減。

用途
足場つなぎΦ18mmの穴あけに。
デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。
ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
注意
※EZ7881Xは本体のみです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921185EZ7881PC2V-B1セット28.83.4(PCタイプ)【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴50792(集じんシステム・電池パック装着時)241SDSプラスシャンクEZ9L84
231,600
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
25921194EZ7881PC2S-B1セット28.83.4(PCタイプ)【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴36892(集じんシステムなし・電池パック装着時)237SDSプラスシャンクEZ9L84
208,300
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
25921203EZ7881X-B1台14.4/183.4(PCタイプ)【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴36892(集じんシステムなし・電池パック装着時)237SDSプラスシャンクEZ9L84
133,400
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42000727EZ7881PC2V-R1セット28.83.4(PCタイプ)【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴50792(集じんシステム・電池パック装着時)241SDSプラスシャンクEZ9L84
231,600
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
42000736EZ7881PC2S-R1セット28.83.4(PCタイプ)【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴36892(集じんシステムなし・電池パック装着時)237SDSプラスシャンクEZ9L84
208,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
42000745EZ7881X-R1台14.4/183.4(PCタイプ)【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴36892(集じんシステムなし・電池パック装着時)237SDSプラスシャンクEZ9L84
133,400
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電ハンマードリル EZ7881 空調業 上田様
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42000736
2023-05-27
用途: 配管作業時の後施工アンカー打ち込み作業
建設業・工事業

耐久性なさすぎ当社EZ7881、4台購入1年で3台故障使えません、旧型6台は5年以上使用中(カーボン交換あり)今回は日立2台購入することとした。またこのタイプ修理不可故障=本体だけ購入。パナソニックさん、これリコール修理対応してくれ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする