曜日別特売

芝生バリカン

芝生バリカン - S.I.G芝生バリカン - S.I.G芝生バリカン - S.I.G
(2件のレビュー)

両刃駆動だから抜群の切れ味!
カーボンブラシ交換式で経済的!
手軽なコンパクトボディ設計
握りやすいグリップ
ブレードカバー付
ロックボタン付
広い範囲で使える延長コード(約5m)付

用途
芝生や雑草の刈り込みに
芝生や雑草のキワ刈りに
定格電圧(V)100定格消費電力(W)130定格電流(A)1.3刈込み幅(mm)160ストローク数(min-1[回/分])1200仕様回二重絶縁構造付属品延長コード5m(15A)質量(kg)1.28寸法(幅W×高さH)(mm)80×140定格周波数(Hz)50/60横(mm)340定格時間(分)30ブレード駆動方式両刃駆動コード長さ(cm)約30電源タイプAC電源式アズワン品番64-5129-52適合替刃SGB-160B内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921264SGB-160S
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921264
2021-07-28
用途: 際そり

軽くて作業しやすいです。また、替刃が安いのが良いですね

対象商品 : 25921264
2019-09-28
用途: 芝刈りに使用
金成建築設計事務所建設業・工事業

とてもきれいに刈り取りができて、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする