HiKOKI(旧:日立工機)
M8タップホルダ組
タップサイズ
M8
形状
A
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
49
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
36
シャンク径d(Φmm)
6.2
寸法k(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921325
995308
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください