HiKOKI(旧:日立工機)
M12タップホルダ組
タップサイズ
M12
形状
B
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
36
シャンク径d(Φmm)
8.5
寸法k(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921343
995283
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください