HiKOKI(旧:日立工機)
1/2"タップホルダ組
タップサイズ
1/2
形状
B
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
36
シャンク径d(Φmm)
9
寸法k(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921359
995281
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください