曜日別特売

井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ

井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ - 慶和製作所

災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。

用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。材質鋳物内容量1台
注意
※ピストン一式、水口、ハンドルを組み立ててからご使用ください。設置に際しては、必ず専門業者にご依頼ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921639-18.5330×150×450(ポンプ)35
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
25921623-15.5320×140×430(ポンプ)32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする