曜日別特売

ドリームパワー エンジン発電機

ドリームパワー エンジン発電機 - ナカトミ
(6件のレビュー)

屋外作業やアウトドアなどに。12Vバッテリーの充電にも使用できる。

用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)8付属品エンジンオイル(SAE10W-40 600ml)、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)39排気量(mL)196使用燃料無鉛ガソリン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×450×475エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921779EG-2050D50
オープン
取扱い終了
代替品有
25921788EG-2060D60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25921779EG-2050D21044178HPG3000iEG-2050D インバーター発電機 MEIHO(ワキタ) 21044178インバーター発電機MEIHO(ワキタ)1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921779
2022-02-15
用途: 石碑の施工工事に使用
有限会社 石菱建設業・工事業

前の型の発電機を使って、いるのですがこの形の方がパワーがあり、とてもよいです。

対象商品 : 25921788
2021-11-08
用途: ケレン・下地処理
株式会社スポーツアシスト

3台のサンダーとエアコンプレッサーを回せる出力です。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 25921779
2021-09-14
用途: 非常時に

頻繁に使用するわけではないが、非常時、災害時に役に立つ。

2が参考にしています
対象商品 : 25921788
2019-03-14
用途: 現場作業

足場の中で使用しましたが、思ったほど騒音も大きくなく、むしろ静か。
ただ燃費が悪い。
使用する工具にもよると思いますがグラインダー2基使用時6時間稼働でガス欠。。。

4が参考にしています
対象商品 : 25921779
2018-11-06
用途: 突然の停電時に家電を使用するため
サービス業

あまり発電機に関する知識がないまま購入しました。試運転にてテレビ等に使用しましたが、順調でした。
しかし、その後、インバーターが付いてない発電機を使用して、冷蔵庫等が壊れてしまった。
と、言う様な話を聞きました。
現在は、インバーター発電機の購入を考慮中です。

2が参考にしています
対象商品 : 25921779
2018-10-06
用途: 非常時の電源
有限会社エーテック

北海道の大規模停電をきっかけに購入。
使ってみましたが、
意外と音も静かです。
発電も安定しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする