曜日別特売

キュベット

キュベット - BIORADキュベット - BIORADキュベット - BIORADキュベット - BIORAD

Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。

全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592725716520861箱(50個)2-8340-01
28,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
2592726616520881箱(50個)2-8340-02
28,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
2592728416520921箱(500個)2-8340-09
200,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
代替品有
2592730916520931箱(500個)2-8340-11
200,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2592727516520891箱(50個)2-8340-03
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
2592729316520911箱(500個)2-8340-10
150,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
259272841652092259273361652089B051652092 エレクトロポレーションキュベット BIORAD 25927336エレクトロポレーションキュベットBIORAD1箱(250個)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする