エンプティーカラム

エンプティーカラム - BIORAD

ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592738873115501本(50本)2-8342-01
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
2592739773115531本(1000本)2-8342-02
450,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
259274157311550B041本(200本)2-8342-04
92,000
取扱い終了
返品不可
259274247311550B101本(500本)2-8342-05
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする