曜日別特売

ハイクリーンポリ規格袋

ハイクリーンポリ規格袋 - アソー

パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259309761A号1箱(50枚×5袋)PE(ポリエチレン)0.11502501A
30,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
259309852A号1箱(50枚×5袋)PE(ポリエチレン)0.12002502A
33,700
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
259309943A号1箱(50枚×5袋)PE(ポリエチレン)0.12503003A
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
259310035A号1箱(25枚×4袋)PE(ポリエチレン)0.13504005A
30,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
259310197A号1箱(25枚×4袋)PE(ポリエチレン)0.14506007A
42,500
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする