曜日別特売

高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加

高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 - エンズィンガー・ジャパン

30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。

内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932769TECAPEEK CF30-1Φ10×10003-3094-02
11,100
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
25932778TECAPEEK CF30-2Φ16×10003-3094-03
28,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25932787TECAPEEK CF30-3Φ20×10003-3094-04
44,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25932796TECAPEEK CF30-4Φ30×10003-3094-06
101,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25932805TECAPEEK CF30-5Φ40×10003-3094-08
181,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする