高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード

高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード - エンズィンガー・ジャパン

30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933024TECAPEEK PVX-1Φ10×10003-3096-02
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
25933033TECAPEEK PVX-2Φ16×10003-3096-03
26,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25933049TECAPEEK PVX-3Φ20×10003-3096-04
46,400
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
25933058TECAPEEK PVX-4Φ25×10003-3096-05
73,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25933067TECAPEEK PVX-5Φ30×10003-3096-06
106,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933076TECAPEEK PVX-6Φ40×10003-3096-08
188,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933085TECAPEEK PVX-7Φ50×10003-3096-09
292,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933094TECAPEEK PVX-8Φ60×10003-3096-10
422,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933103TECAPEEK PVX-9Φ80×10003-3096-11
751,000
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933119TECAPEEK PVX-10Φ100×10003-3096-12
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする