曜日別特売

高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード

高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード - エンズィンガー・ジャパン

30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。

内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933128TECAPEEK PVX-11250×250×103-3096-14
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933137TECAPEEK PVX-12250×250×203-3096-16
288,000
269,800
296,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933146TECAPEEK PVX-13250×250×303-3096-17
432,000
399,800
439,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933155TECAPEEK PVX-14250×250×403-3096-18
576,000
529,800
582,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933164TECAPEEK PVX-15250×250×503-3096-19
720,000
669,800
736,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする