曜日別特売

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) - エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) - エンズィンガー・ジャパン

室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
長さ1mの商品ですがカット時に誤差が生じる商品となります。誤差範囲:100~約105cm
全14種類を絞り込む
種別
14種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933609TECAPEI-1Φ6.35×10003-3098-01
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25933618TECAPEI-2Φ9.53×10003-3098-02
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
特別運賃
25933627TECAPEI-3Φ12.7×10003-3098-03
4,760
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
25933636TECAPEI-4Φ15.9×10003-3098-04
6,480
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
25933645TECAPEI-5Φ19.1×10003-3098-05
9,280
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
25933654TECAPEI-6Φ25.4×10003-3098-06
16,700
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
25933663TECAPEI-7Φ31.8×10003-3098-07
26,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25933679TECAPEI-8Φ38.1×10003-3098-08
37,300
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25933688TECAPEI-9Φ50.8×10003-3098-09
66,400
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25933697TECAPEI-10Φ63.5×10003-3098-10
103,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933706TECAPEI-11Φ76.2×10003-3098-11
148,900
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933715TECAPEI-12Φ101.6×10003-3098-12
234,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933724TECAPEI-13Φ120.7×10003-3098-13
318,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933733TECAPEI-14Φ203.2×10003-3098-14
1,129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする