ナフロン(R)PFA-ASチューブ

ナフロン(R)PFA-ASチューブ - ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブ - ニチアス

チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。

材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40内容量1巻(10m)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940724TOMBO No,9003-PFA-AS46
27,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
25940733TOMBO No,9003-PFA-AS68
38,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
25940749TOMBO No,9003-PFA-AS810
49,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
25940758TOMBO No,9003-PFA-AS1012
60,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
25940767TOMBO No,9003-PFA-AS1619
145,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940776TOMBO No,9003-PFA-AS2225
194,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940785TOMBO No,9003-PFA-AS3.966.35
35,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940794TOMBO No,9003-PFA-AS4.356.35
30,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25940803TOMBO No,9003-PFA-AS6.359.52
68,700
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940819TOMBO No,9003-PFA-AS7.529.52
46,900
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940828TOMBO No,9003-PFA-AS9.5212.7
97,000
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940837TOMBO No,9003-PFA-AS15.8819.5
152,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
25940846TOMBO No,9003-PFA-AS22.2225.4
207,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする