曜日別特売

ナフロン(R)テープ(PTFE)

ナフロン(R)テープ(PTFE) - ニチアス

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。

内容量1巻
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941747TOMBO No,90017-358-080.08×300mm×1m
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25941756TOMBO No,90017-358-090.13×300mm×1m
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25941765TOMBO No,90017-358-100.15×300mm×1m
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25941774TOMBO No,90017-358-110.18×300mm×1m
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25941783TOMBO No,90017-358-120.4×300mm×1m
5,880
5,798
6,378(税込)
当日出荷
25941799TOMBO No,90017-358-130.8×300mm×1m
11,900
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
25941808TOMBO No,90017-358-140.08×300mm×10m
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
25941817TOMBO No,90017-358-150.1×300mm×10m
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25941826TOMBO No,90017-358-160.13×300mm×10m
15,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
25941835TOMBO No,90017-358-170.15×300mm×10m
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25941844TOMBO No,90017-358-180.18×300mm×10m
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25941853TOMBO No,90017-358-190.2×300mm×10m
24,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
25941869TOMBO No,90017-358-200.3×300mm×10m
38,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
25941878TOMBO No,90017-358-210.4×300mm×10m
48,500
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25941887TOMBO No,90017-358-220.5×300mm×10m
64,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
25941896TOMBO No,90017-358-230.8×300mm×10m
98,300
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25941905TOMBO No,90017-358-241.0×300mm×10m
130,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25941738TOMBO No,90017-358-070.05×300mm×1m
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする