安立計器
ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ
タイプ
微少表面用センサ
使用温度範囲(℃)
-50~400
センサータイプ
ストレート
精度(℃)
±2.5(at100℃)
応答速度
2秒
熱電対
K
アズワン品番
2-1085-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944827
CS11K-010-1-TC1ASP
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください