曜日別特売

ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ

ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ - 安立計器ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ - 安立計器ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ - 安立計器ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ - 安立計器

移動回転している表面の温度計測に適しています。

仕様グリップの有無:有形状(ガード)平面用タイプ移動回転用センサコード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール精度(℃)±2.5(at100℃)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度3.5秒熱電対タイプK耐久性1500時間以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
使用温度範囲(℃)
ヘッド形状
許容差
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944845U211K-00DO-1-TC1ASP(ベット)29×60-50~250テフロンガードタイプ±2.5℃(0℃以上200℃以下)、±3℃(200℃超250℃以下)2-1086-03
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
25944854U221K-00DO-1-TC1ASP(ベット)40×66-50~200ローラーベアリング±2.5℃(0℃以上200℃以下)2-1086-07
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする